Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LP1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LP1K
Schneider Electric LP1K
Schneider Electric LP1K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107951177
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP1K06013MD3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
57 mm
Gewicht
225 g
Paketgewicht
229 g
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Nennisolierspannung
600 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Nominale Eingang Spannung
690 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximaler Einschaltstrom
6 A
Überspannungskategorie
CAT III
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.