Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LP1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LP1K
Schneider Electric LP1K
Schneider Electric LP1K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107951184
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP1K09015UD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
225 g
Paketgewicht
238 g
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungsbreite
66 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Nennisolierspannung
600 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Nominale Eingang Spannung
690 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximaler Einschaltstrom
20 A
Überspannungskategorie
CAT III
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.