Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LRD
Schneider Electric LRD
Schneider Electric LRD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107951662
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LRD16L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
144 g
Paketgewicht
180 g
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Nennisolierspannung
600 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Nominale Eingang Spannung
690 V
Eingangsfrequenz
0 - 400 Hz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,44*
€ 344,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,59*
€ 341,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,23*
€ 328,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,89*
€ 297,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,67*
€ 267,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.