Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58526 TV-Ständer & Entertainment-Center 1 Regale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 58526 TV-Ständer & Entertainment-Center 1 Regale
Goobay 58526 TV-Ständer & Entertainment-Center 1 Regale
Goobay 58526 TV-Ständer & Entertainment-Center 1 Regale
Goobay 58526 TV-Ständer & Entertainment-Center 1 Regale
Goobay 58526 TV-Ständer & Entertainment-Center 1 Regale
Goobay 58526 TV-Ständer & Entertainment-Center 1 Regale
Goobay 58526 TV-Ständer & Entertainment-Center 1 Regale
Goobay 58526 TV-Ständer & Entertainment-Center 1 Regale
Goobay 58526 TV-Ständer & Entertainment-Center 1 Regale
Goobay 58526 TV-Ständer & Entertainment-Center 1 Regale
Goobay 58526 TV-Ständer & Entertainment-Center 1 Regale
Goobay 58526 TV-Ständer & Entertainment-Center 1 Regale
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109141895
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58526
EAN/GTIN:
     4040849585265
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Regale
Ja
Farbe Oberfläche
Schwarz
Spitzenmaterial
Stahl
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Stahl
Anzahl der Regale
1 Regale
Regalfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 Zoll
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1458 mm
Gewicht
15370 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
58525
ab € 16,51*
Zubehör
Goobay
59508
ab € 78,67*
Zubehör
Goobay
58524
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.