Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone SST-DA850R-GMA Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone SST-DA850R-GMA Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Schwarz
Silverstone SST-DA850R-GMA Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Schwarz
Silverstone SST-DA850R-GMA Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Schwarz
Silverstone SST-DA850R-GMA Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Schwarz
Silverstone SST-DA850R-GMA Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Schwarz
Silverstone SST-DA850R-GMA Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-117554252
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-DA850R-GMA
EAN/GTIN:
     4710679816845
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Anzahl SATA Stromstecker
8
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin
4
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
110 W
Kombinierter Strom (+12V)
846 W
Kombinierter Strom (+5V)
110 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
89 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom
Leistungen
Zweck
PC / Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2130 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.