Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada EAP683 UR WLAN Access Point 6000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada EAP683 UR WLAN Access Point 6000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP683 UR WLAN Access Point 6000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP683 UR WLAN Access Point 6000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP683 UR WLAN Access Point 6000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-119518200
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP683 UR
EAN/GTIN:
     8885020621938
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
32.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH
MAC Adressen Filtern
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Multiple SSIDs
Zugriffkontrollliste
Ja
Management-Funktionen
Syslog
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
6000 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
1148 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
4804 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 6 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
Zahl der Benutzer
510 Benutzer
Automatische Kanalwahl
Ja
Automatischer Kanalscan
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Schnelles Roaming
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Bandsteuerung
Ja
Airtime Fairness (ATF)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
BeamForming
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC Spannungsrange
12 V
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.