Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 21.45.3464 Netzwerkkabel Weiß 1,5 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE RM UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, weiß, 1,5 m
ROLINE RM UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, weiß, 1,5 m
ROLINE RM UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, weiß, 1,5 m
ROLINE RM UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, weiß, 1,5 m
ROLINE RM UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, weiß, 1,5 m
ROLINE RM UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, weiß, 1,5 m
ROLINE RM UTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA), slim, weiß, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-121813423
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.45.3464
EAN/GTIN:
     7630049689794
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.4 mm
Gewicht
22.7 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
29 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
AWG Kabelgröße
32
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.