Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Light Light Black T605900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Light Light Black T605900
Epson Singlepack Light Light Black T605900
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1231610
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T605900
EAN/GTIN:
     0010343864696
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
354 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Light Light Black
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 4800, 4880
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
110 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T605900
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.235 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.