Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Light Light Black T602900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Light Light Black T602900
Epson Singlepack Light Light Black T602900
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1231730
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T602900
EAN/GTIN:
     0010343853362
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Light Light Black
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylu Pro 7880/9880/7800/9800
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
110 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T602900
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
247 g
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.4 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T611800
ab € 55,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.