Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 9004462 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 9004462 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
OKI 9004462 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1330403
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     9004462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 22.000 Seiten DIN A4 (nach ISO/IEC 19752)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
B6500
Schwarztoner Seitenleistung
22000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,12*
€ 378,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,52*
€ 374,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,49*
€ 349,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,87*
€ 346,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,75*
€ 322,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44469704
ab € 75,65*
Zubehör
OKI
44469705
ab € 74,46*
Zubehör
OKI
44469706
ab € 74,67*
Zubehör
OKI
44574702
ab € 70,47*
Zubehör
OKI
44917602
ab € 110,06*
Zubehör
OKI
44992402
ab € 65,18*
Zubehör
OKI
44574802
ab € 107,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.