Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 43872305 Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 43872305 Tonerkartusche Original Gelb
OKI 43872305 Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1336281
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43872305
EAN/GTIN:
     5031713039815
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 2.000 Seiten DIN A4 (bei 5% Tonerdeckung)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C5650/C5750
Farbtoner-Seitenleistung
2000 Seiten
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
302 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
420 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43363412
ab € 97,66*
Zubehör
OKI
43853103
ab € 93,04*
Zubehör
OKI
43865708
ab € 89,73*
Zubehör
OKI
43872306
ab € 83,30*
Zubehör
OKI
43872307
ab € 82,98*
Zubehör
OKI
43870008
ab € 53,90*
Zubehör
OKI
43870007
ab € 53,90*
Zubehör
OKI
43870006
ab € 53,91*
Zubehör
OKI
43870005
ab € 53,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.