Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Pen and crossword Singlepack Cyan 16 DURABrite Ultra Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Pen and crossword Singlepack Cyan 16 DURABrite Ultra Ink
Epson Pen and crossword Singlepack Cyan 16 DURABrite Ultra Ink
Epson Pen and crossword Singlepack Cyan 16 DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     212-170015441209
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T16224010
EAN/GTIN:
     8715946518589
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Epson DURABrite Ultra Ink ist ausgezeichnet für laserscharfe Geschäftsdokumente geeignet. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Da sie sehr schnell trocknet, ist diese Tinte für den beidseitigen Druck prädestiniert.

Bis zu 30 % Tinte sparen1 mit separaten Einzelpatronen von Epson
Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte1 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter.

Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken.

Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungslänge
141.75 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
Epson WF-2010W/WF-2510WF/WF-2520NF/WF-2530WF/WF-2540WF
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
35 g
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,04*
€ 9,14*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,06*
€ 9,17*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 8,09*
€ 9,20*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,04*
€ 9,21*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,11*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T16314012
ab € 18,31*
Zubehör
Epson
C13T16334012
ab € 12,92*
Zubehör
Epson
C13T16344012
ab € 12,99*
Zubehör
Epson
C13T16814012
ab € 28,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.