Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack UltraChrome XD Yellow T694400 (700 ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack UltraChrome XD Yellow T694400 (700 ml)
Epson Singlepack UltraChrome XD Yellow T694400 (700 ml)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14870472
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T694400
EAN/GTIN:
     0010343886216
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SC-T3000, SC-T5000, SC-T7000
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
700 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T694400
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungstiefe
351 mm
Verpackungshöhe
116 mm
Paketgewicht
1.048 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,95*
€ 297,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,27*
€ 289,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,80*
€ 267,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.160,90*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 2.041,63*
Zubehör
Epson
C11CD66301EB
ab € 3.101,65*
Zubehör
Epson
C11CD67301A0
ab € 2.822,31*
Zubehör
Epson
C11CD67301A2
ab € 5.547,11*
Zubehör
Epson
C11CD67301A1
ab € 6.822,22*
Zubehör
Epson
C11CD67301EB
ab € 3.735,47*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.637,39*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 3.006,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.