| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-1508843 Herst.-Nr.: 630230 EAN/GTIN: 4018474630230 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pelikan Toner-Module werden nach höchsten technologischen Standards hergestellt und stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und hohe Ergiebigkeit.
Mit unserer Kompasuche finden Sie schnell und einfach den richtigen Toner für Ihren Drucker.
Die erstklassige Tonerqualität aus eigener Entwicklung und Produktion garantiert brillante Druckergebnisse in Markenqualität.
Pelikan Toner sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gerätetyps abgestimmt, was eine störungsfreie Funktion sicherstellt. Deshalb gibt es auf alle Pelikan Toner 3 Jahre Garantie.
Sie wollen Farbe?
Mit den neuen, verbesserten Farbtonern ist Pelikan auch für den stetig wachsenden Markt der Farblaserdrucker bestens gerüstet. Noch nie waren brillante Farben so erschwinglich. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | ![](/p.gif) | Einheit | Box | ![](/p.gif) | Inhalte | 6.000 pages | ![](/p.gif) | Version | Non blister | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Kyocera | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Kyocera FS-1030, 1030D | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 7200 Seiten | ![](/p.gif) | Ersatz für | TK-120 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, pelikan toner black, lasertoner, lasertoner schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |