Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh 841742 Tonerkartusche Original Cyan 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh 841742 Tonerkartusche Original Cyan 1 Stück(e)
Ricoh 841742 Tonerkartusche Original Cyan 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15423056
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     841742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
Ricoh MPC3002/ MPC3502
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Farbtoner-Seitenleistung
18000 Seiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.