Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 12A6735 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 12A6735 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark 12A6735 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1578989
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     12A6735
EAN/GTIN:
     734646244725
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Hohe Kapazität

Nutzen Sie die Lexmark Technologie optimal, indem Sie Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark verwenden, die höchste Zuverlässigkeit in puncto Leistung, Qualität und Umweltverantwortung bieten.

Technologie

Herausragende Ergebnisse - Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm

Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Dies ist einfach, intelligent und kostenlos.

Rückgabe zum Recycling

Lexmark bietet seinen Kunden eine große Auswahl an Druckkassetten sowie verschiedene Recyclingoptionen für eine einfache Rückgabe an Lexmark. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
400 x 162 x 300 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
T520 (09H0021) T520d (09H0270) T520dn (09H0370) T520n (09H0121) T522 (09H0221) T522dn (09H0470) T522n (09H0321) X520 (16C0021) X522s (16C0321) X522 (16C0051)
Schwarztoner Seitenleistung
20000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,31*
€ 619,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,75*
€ 605,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,45*
€ 572,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,94*
€ 554,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,07*
€ 533,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
625014
ab € 81,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.