Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 593-11145 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 593-11145 Tonerkartusche Original Cyan
DELL 593-11145 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15973796
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-11145
EAN/GTIN:
     5397063226399
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Tonerkassette Zyan mit Standardkapazität für Dell-Farbdrucker C17XX, 1250/135X (700 Seiten)

Die zyan Tonerkassette mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem Farbdrucker C17XX, 1250/135X von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 700 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
Dell C17XX, 1250/135X
Farbtoner-Seitenleistung
700 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dell
593-11140
ab € 219,42*
Ähnlich
Dell
593-11141
ab € 218,90*
Ähnlich
Dell
593-11146
ab € 60,50*
Ähnlich
Dell
J95NM
ab € 126,65*
Ähnlich
Dell
XKP2P
ab € 156,84*
Ähnlich
Ampertec
593-11140
ab € 167,39*
Ähnlich
Ampertec
593-11141
ab € 200,79*
Ähnlich
Ampertec
593-11142
ab € 136,08*
Ähnlich
Ampertec
593-11143
ab € 143,05*
Ähnlich
WhiteBox
593-11140
ab € 13,25*
Ähnlich
WhiteBox
593-11141
ab € 4,99*
Ähnlich
WhiteBox
593-11142
ab € 5,83*
Ähnlich
WhiteBox
593-11143
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.