Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark XC2132 Y Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark XC2132 Y Tonerkartusche Original Gelb
Lexmark XC2132 Y Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17539725
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     24B6010
EAN/GTIN:
     734646498760
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 19752
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 60 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
Lexmark XC2132
Farbtoner-Seitenleistung
3000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,74*
Ähnlich
Lexmark
70C0P00
ab € 136,56*
Ähnlich
Lexmark
70C0Z10
ab € 180,18*
Ähnlich
Lexmark
70C0Z50
ab € 250,45*
Ähnlich
Lexmark
24B6011
ab € 55,04*
Ähnlich
Lexmark
24B6008
ab € 51,17*
Ähnlich
Lexmark
24B6009
ab € 97,66*
Ähnlich
WhiteBox
24B6008
ab € 93,92*
Ähnlich
WhiteBox
24B6009
ab € 95,20*
Ähnlich
WhiteBox
24B6010
ab € 93,46*
Ähnlich
WhiteBox
24B6011
ab € 112,95*
Ähnlich
Ampertec
24B6008
ab € 69,35*
Ähnlich
Ampertec
24B6009
ab € 70,27*
Ähnlich
Ampertec
24B6010
ab € 40,30*
Ähnlich
Ampertec
24B6011
ab € 91,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.