Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Cyan Image Drum Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1755353
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44064011
EAN/GTIN:
     5031713043317
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Für bis zu 20.000 Seiten DIN A4 (durchschnittliche Lebensdauer A4-Seiten)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
OKI C830, C821, C801, C860, MC860cdtn, MC860dn, MC860cdxn
Druckleistung
20000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Cyan
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
464 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1850 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
01221701
ab € 233,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.