| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-18264637 Herst.-Nr.: K20278 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ARMOR ist eine führende europäische Unternehmensgruppe im Bereich kompatibler Druckerpatronen für Tintenstrahl- und Laserdrucker, Faxgeräte und Impact-Drucker. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Kompatibilität | HP J4580, J4680 | ![](/p.gif) | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | ![](/p.gif) | Volumen schwarze Tinte | 21 ml | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, armor druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |