Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 45396301 Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18278449
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45396301
EAN/GTIN:
     5031713057666
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 6.000 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
LED-Druck
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
MC 760 MC 770 MC 780
Farbtoner-Seitenleistung
6000 Seiten
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
45395701
ab € 208,67*
Ähnlich
OKI
45395702
ab € 207,18*
Ähnlich
OKI
45395703
ab € 209,86*
Ähnlich
OKI
45395704
ab € 126,07*
Ähnlich
OKI
45396201
ab € 144,25*
Ähnlich
OKI
45396202
ab € 143,84*
Ähnlich
OKI
45396203
ab € 144,20*
Ähnlich
OKI
45396204
ab € 91,13*
Ähnlich
OKI
45396302
ab € 127,07*
Ähnlich
OKI
45396303
ab € 127,02*
Ähnlich
OKI
45396304
ab € 64,41*
Ähnlich
Ampertec
45396201
ab € 96,08*
Ähnlich
Ampertec
45396202
ab € 95,44*
Ähnlich
Ampertec
45396203
ab € 96,08*
Ähnlich
Ampertec
45396204
ab € 68,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.