Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 17.4021.9801 Serviergeschirr Porzellan Weiß Rechteckig Servierschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 17.4021.9801 Serviergeschirr Porzellan Weiß Rechteckig Servierschale
WMF 17.4021.9801 Serviergeschirr Porzellan Weiß Rechteckig Servierschale
WMF 17.4021.9801 Serviergeschirr Porzellan Weiß Rechteckig Servierschale
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18657677
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     17.4021.9801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
Die Porzellanschalen gibt es in zwei verschiedenen Größen. Von den großen passen zwei von den kleinen vier in das Garblech. Nehmen Sie diese Einsätze für kleinere Portionen oder wenn Sie mehrere Beilagen gleichzeitig garen. Immer mehr moderne Küchen verfügen über einen eingebauten Dampfgarer. Vitalis Garblech und Einsätze passen in alle handelsüblichen Geräte. So können Sie verschiedene Beilagen oder ein komplettes Menü gleichzeitig garen.

Für den WMF Vitalis ließ sich Designer Peter Ramminger von Einschüben für den Backofen inspirieren. Damit war ein Teil des Auftrags erfüllt, nämlich die Bratreine funktionaler zu machen. Doch sie sollte auch innovativer werden: Fernsehkoch Johann Lafer hatte die zündende Idee, ein Thermometer in den Glasdeckel zu integrieren. Damit lässt sich die Temperatur von außen kontrollieren, ohne den Deckel abzuheben. Zur WMF Vitalis Familie gehören ein Bräter sowie ein Aroma-Dampfgarer in verschiedenen Ausführungen. Der Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel eignet sich zum Anbraten und Schmoren auf dem Herd sowie für Aufläufe im Backofen. Die Aroma-Dampfgarer aus pflegeleichtem Cromargan® sind als kleine Garküche für den Herd konzipiert. Während im Bräter unten die Flüssigkeit kocht, ziehen eine Etage höher die Zutaten im aufsteigenden Dampf gar. Für den Singlehaushalt gibt es den WMF Vitalis Compact mit 3,5 Liter Inhalt, ideal für kleine Mengen. Alle WMF Vitalis Produkte besitzen Kaltgriffe und einen TransTherm® Allherdboden und können in der Spülmaschine gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Servierschale
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteckig
Feuerfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.