Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DRNEL14 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1100 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell DRNEL14 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1100 mAh
Duracell DRNEL14 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1100 mAh
Duracell DRNEL14 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1100 mAh
Duracell DRNEL14 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1100 mAh
Duracell DRNEL14 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1100 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19309331
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DRNEL14
EAN/GTIN:
     5055190133347
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85065090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
43 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Nikon D3100, D3200, D3300, D3400, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, CoolPix P7000, P7100, P7700, P7800, Df
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
8 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.