Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-EXC13328 Herst.-Nr.: 13328B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Karteikarten, DIN A5, Format 148,0 x 210,0 mm, blanco, Inhalt 100 Bl./Ktn., 1 Ktn. Karteikarten aus 205 g/qm holzfreiem, kalibriertem Karton. Inhalt: 100 Bl./Ktn. Weitere Informationen: Technische Details | Medienabmessungen (Einzelblatt) | A5 | | Druckmediengewicht | 205 g/m² | | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | | Medienabmessungen (Einzelblatt) | 210 x 148 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 2,88* | € 5,14* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,00* | € 5,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,60* | € 5,49* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 3,47* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,88* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|