Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Eagle Ink Cart black 540sh f Stylus P870 1290S Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Eagle Ink Cart black 540sh f Stylus P870 1290S Druckerpatrone Original Schwarz
Epson Eagle Ink Cart black 540sh f Stylus P870 1290S Druckerpatrone Original Schwarz
Epson Eagle Ink Cart black 540sh f Stylus P870 1290S Druckerpatrone Original Schwarz
Epson Eagle Ink Cart black 540sh f Stylus P870 1290S Druckerpatrone Original Schwarz
Epson Eagle Ink Cart black 540sh f Stylus P870 1290S Druckerpatrone Original Schwarz
Epson Eagle Ink Cart black 540sh f Stylus P870 1290S Druckerpatrone Original Schwarz
Epson Eagle Ink Cart black 540sh f Stylus P870 1290S Druckerpatrone Original Schwarz
Epson Eagle Ink Cart black 540sh f Stylus P870 1290S Druckerpatrone Original Schwarz
Epson Eagle Ink Cart black 540sh f Stylus P870 1290S Druckerpatrone Original Schwarz
Epson Eagle Ink Cart black 540sh f Stylus P870 1290S Druckerpatrone Original Schwarz
Epson Eagle Ink Cart black 540sh f Stylus P870 1290S Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20609
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T007401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.