Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMW-BLG10 Lithium-Ion (Li-Ion) 1025 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMW-BLG10 Lithium-Ion (Li-Ion) 1025 mAh
Panasonic DMW-BLG10 Lithium-Ion (Li-Ion) 1025 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20688913
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-BLG10E
EAN/GTIN:
     5025232746316
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Li-Ion Akku 7.2V, 1,025mAh*, 7.4Wh für Lumix DMC-GF6
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85065090
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1025 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Panasonic DMC-GF6
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
7.4 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.