Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Files Ink Cartridge Cyan f Stylus Photo C82 Druckerpatrone Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Files Ink Cartridge Cyan f Stylus Photo C82 Druckerpatrone Original
Epson Files Ink Cartridge Cyan f Stylus Photo C82 Druckerpatrone Original
Epson Files Ink Cartridge Cyan f Stylus Photo C82 Druckerpatrone Original
Epson Files Ink Cartridge Cyan f Stylus Photo C82 Druckerpatrone Original
Epson Files Ink Cartridge Cyan f Stylus Photo C82 Druckerpatrone Original
Epson Files Ink Cartridge Cyan f Stylus Photo C82 Druckerpatrone Original
Epson Files Ink Cartridge Cyan f Stylus Photo C82 Druckerpatrone Original
Epson Files Ink Cartridge Cyan f Stylus Photo C82 Druckerpatrone Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20797
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T042240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
121 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.