Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Grasshopper Ink Cart Cyan 450sh f Stylus Photo 950 Druckerpatrone Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Grasshopper Ink Cart Cyan 450sh f Stylus Photo 950 Druckerpatrone Original
Epson Grasshopper Ink Cart Cyan 450sh f Stylus Photo 950 Druckerpatrone Original
Epson Grasshopper Ink Cart Cyan 450sh f Stylus Photo 950 Druckerpatrone Original
Epson Grasshopper Ink Cart Cyan 450sh f Stylus Photo 950 Druckerpatrone Original
Epson Grasshopper Ink Cart Cyan 450sh f Stylus Photo 950 Druckerpatrone Original
Epson Grasshopper Ink Cart Cyan 450sh f Stylus Photo 950 Druckerpatrone Original
Epson Grasshopper Ink Cart Cyan 450sh f Stylus Photo 950 Druckerpatrone Original
Epson Grasshopper Ink Cart Cyan 450sh f Stylus Photo 950 Druckerpatrone Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20855
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T033240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
Epson
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
118 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,69*
€ 345,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,54*
€ 342,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,56*
€ 307,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,97*
€ 303,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,30*
€ 282,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.