Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI GR-AX370 Nickel-Metallhydrid (NiMH) 4200 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI GR-AX370 Nickel-Metallhydrid (NiMH) 4200 mAh
AGI GR-AX370 Nickel-Metallhydrid (NiMH) 4200 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22684531
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     12897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • product type: Akku
    - product type: Camcorder/Digitalkamera
    - model: GR-AX370
    - Zellenart: NiMH
    - voltage: 6.0
    - power (mAh): 4.200
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
37 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
6 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.