Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 10741 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 10741 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 500 mAh
AGI 10741 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 500 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22684900
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     10741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr CANON POWERSHOT A3500 IS. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten CANON POWERSHOT A3500 IS Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen.
Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät.
Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen CANON POWERSHOT A3500 IS Akkus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Powershot A3500 IS
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.