Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 14013 Kamera-/Camcorder-Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2100 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 14013 Kamera-/Camcorder-Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2100 mAh
AGI 14013 Kamera-/Camcorder-Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2100 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22686705
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     14013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Camcorderakku kompatibel mit JVC GR65
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
31 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Zweck
Camcorder
Kompatible Produkte
JVC GR65
Akku-/Batteriespannung
9.6 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.