Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics Panic Button


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics Panic Button
Lupus Electronics Panic Button
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22827705
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12015
EAN/GTIN:
     4260195431881
Suchbegriffe:
Innensirene
SmartHome Sirene
lupus innensirene
innensirene
Der LUPUSEC-XT Panic-Button ist zur sofortigen Alarmauslösung bei Überfällen gedacht. Durch sein kleines praktisches Format ist er einfach überall im Gebäude mitzunehmen. Durch Drücken des Buttons wird zuverlässig sofort der eingestellte Alarm ausgelöst, egal in welchem Zustand sich die Alarmanlage gerade befindet. Der Panic Button ist batteriebetrieben und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Abmessungen (BxTxH)
60 x 34 x 15 mm
Technische Details
Sensor-Abstand
100 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.