| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-23248755 Herst.-Nr.: 110185 EAN/GTIN: 7640124892971 |
| |
|
| | |
| Tonermodule von Peach garantieren langfristig einwandfreie Ausdrucke ohne Qualitätsverlust. Es handelt sich um wiederaufbereitete Produkte, wobei alle Verschleissteile vollständig ausgetauscht werden. Qualität die Sie spüren! Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | HP Color LaserJet 1600<br />HP Color LaserJet 2600<br />HP Color LaserJet 2600 N<br />HP Color LaserJet 2600 Series<br />HP Color LaserJet 2605<br />HP Color LaserJet 2605 DN<br />HP Color LaserJet 2605 DTN<br />HP Color LaserJet CM 1000 Series<br />HP Color LaserJet CM 1015<br />HP Color LaserJet CM 1015 MFP<br />HP Color LaserJet CM 1017<br />HP Color LaserJet CM 1017 MFP<br />HP LaserJet CP 2600 | | Farbtoner-Seitenleistung | 2000 Seiten | | Ersatz für | Q6002A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |