Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach Spar Pack Tonermodule kompatibel zu Samsung CLT-406S-series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach Spar Pack Tonermodule kompatibel zu Samsung CLT-406S-series
Peach Spar Pack Tonermodule kompatibel zu Samsung CLT-406S-series
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23248954
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     111010
EAN/GTIN:
     7640155896818
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Peach Spar Packs - Sparen Sie zusätzlich gegenüber dem Einzelkauf!


4 Tonermodule


1 x Peach Tonermodul schwarz kompatibel zu Samsung CLT-K406S


1 x Peach Tonermodul cyan kompatibel zu Samsung CLT-C406S


1 x Peach Tonermodul magenta kompatibel zu Samsung CLT-M406S


1 x Peach Tonermodul gelb kompatibel zu Samsung CLT-Y406S


Tonermodule von Peach garantieren langfristig einwandfreie Ausdrucke ohne Qualitätsverlust. Es handelt sich um wiederaufbereitete Produkte, wobei alle Verschleissteile vollständig ausgetauscht werden. Qualität die Sie spüren!




Kompatibel zu:


Samsung CLP-360/360 N/360 ND/360 Series/365/365 W


Samsung CLX-3300/3300 Series/3305/3305 FN/3305 FW/3305 W


Samsung Xpress C 410 W/460 FW/460 Series/460 W
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung CLP-360<br />Samsung CLP-360 N<br />Samsung CLP-360 ND<br />Samsung CLP-360 Series<br />Samsung CLP-365<br />Samsung CLP-365 W<br />Samsung CLX-3300<br />Samsung CLX-3300 Series<br />Samsung CLX-3305<br />Samsung CLX-3305 FN<br />Samsung CLX-3305 FW<br />Samsung CLX-3305 W<br />Samsung Xpress C 410 W<br />Samsung Xpress C 460 FW<br />Samsung Xpress C 460 Series<br />Samsung Xpress C 460 W
Ersatz für
CLT-406S-series
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
2900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.