Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach Spar Pack Tonermodule kompatibel zu OKI 44469803, 44469704, 44469705, 44469706


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach Spar Pack Tonermodule kompatibel zu OKI 44469803, 44469704, 44469705, 44469706
Peach Spar Pack Tonermodule kompatibel zu OKI 44469803, 44469704, 44469705, 44469706
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23248961
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     110879
EAN/GTIN:
     7640155894395
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Peach Spar Packs - Sparen Sie zusätzlich gegenüber dem Einzelkauf!


4 Tonermodule


1 x Peach Tonermodul schwarz kompatibel zu OKI 44469803


1 x Peach Tonermodul cyan kompatibel zu OKI 44469706


1 x Peach Tonermodul magenta kompatibel zu OKI 44469705


1 x Peach Tonermodul gelb kompatibel zu OKI 44469704


Tonermodule von Peach garantieren langfristig einwandfreie Ausdrucke ohne Qualitätsverlust. Es handelt sich um wiederaufbereitete Produkte, wobei alle Verschleissteile vollständig ausgetauscht werden. Qualität die Sie spüren!




Kompatibel zu:


OKI C 310 DN/330 DN/331 DN/510 DN/511 DN/530 DN/531 DN


OKI MC 351 DN/352 DN/361 DN/362 DN/561 DN/562 DN/562 DNW
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
OKI C 310 DN<br />OKI C 330 DN<br />OKI C 331 DN<br />OKI C 510 DN<br />OKI C 511 DN<br />OKI C 530 DN<br />OKI C 531 DN<br />OKI MC 351 DN<br />OKI MC 352 DN<br />OKI MC 361 DN<br />OKI MC 362 DN<br />OKI MC 561 DN<br />OKI MC 562 DN<br />OKI MC 562 DNW
Ersatz für
44469803, 44469704, 44469705, 44469706
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
342 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
1460 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.