Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach Tonermodul schwarz kompatibel zu Brother TN-2110, TN-2120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach Tonermodul schwarz kompatibel zu Brother TN-2110, TN-2120
Peach Tonermodul schwarz kompatibel zu Brother TN-2110, TN-2120
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23248993
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     110254
EAN/GTIN:
     7640124896344
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Umweltfreundlich und günstig dank moderner Recyclingtechnologie.


Tonermodule von Peach garantieren langfristig einwandfreie Ausdrucke ohne Qualitätsverlust. Es handelt sich um wiederaufbereitete Produkte, wobei alle Verschleissteile vollständig ausgetauscht werden. Qualität die Sie spüren!




Kompatibel zu:


Brother DCP-7030/7040/7045 N


Brother HL-2140/2150 N/2150 NR/2170 N/2170 W/2170 WR


Brother MFC-7320/7320 W/7340/7440 N/7440 W/7840 W
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
Brother DCP-7030<br />Brother DCP-7040<br />Brother DCP-7045 N<br />Brother HL-2140<br />Brother HL-2150 N<br />Brother HL-2150 NR<br />Brother HL-2170 N<br />Brother HL-2170 W<br />Brother HL-2170 WR<br />Brother MFC-7320<br />Brother MFC-7320 W<br />Brother MFC-7340<br />Brother MFC-7440 N<br />Brother MFC-7440 W<br />Brother MFC-7840 W
Schwarztoner Seitenleistung
2600 Seiten
Ersatz für
TN-2120
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
181 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
897 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.