Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach Tonermodul schwarz kompatibel zu Brother TN-2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach Tonermodul schwarz kompatibel zu Brother TN-2220
Peach Tonermodul schwarz kompatibel zu Brother TN-2220
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23329592
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     110811
EAN/GTIN:
     7640155893459
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Umweltfreundlich und günstig dank moderner Recyclingtechnologie.


Tonermodule von Peach garantieren langfristig einwandfreie Ausdrucke ohne Qualitätsverlust. Es handelt sich um wiederaufbereitete Produkte, wobei alle Verschleissteile vollständig ausgetauscht werden. Qualität die Sie spüren!




Kompatibel zu:


Brother DCP-7060 D/7060 N/7065 DN/7070 DW


Brother Fax 2840/2845/2940/2950


Brother HL-2200 Series/2215/2220/2230/2240/2240 D/2240 DR/2240 L/2250 DN/2250 DNR/2270 DW/2275 DW/2280 DW


Brother MFC-7360 N/7362 N/7460 DN/7470 D/7860 DN/7860 DW
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
Brother DCP-7060 D<br />Brother DCP-7060 N<br />Brother DCP-7065 DN<br />Brother DCP-7070 DW<br />Brother Fax 2840<br />Brother Fax 2845<br />Brother Fax 2940<br />Brother Fax 2950<br />Brother HL-2200 Series<br />Brother HL-2215<br />Brother HL-2220<br />Brother HL-2230<br />Brother HL-2240<br />Brother HL-2240 D<br />Brother HL-2240 DR<br />Brother HL-2240 L<br />Brother HL-2250 DN<br />Brother HL-2250 DNR<br />Brother HL-2270 DW<br />Brother HL-2275 DW<br />Brother HL-2280 DW<br />Brother MFC-7360 N<br />Brother MFC-7362 N<br />Brother MFC-7460 DN<br />Brother MFC-7470 D<br />Brother MFC-7860 DN<br />Brother MFC-7860 DW
Schwarztoner Seitenleistung
2600 Seiten
Ersatz für
TN-2220
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
181 mm
Paketgewicht
785 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.