Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyakku
>
Akku für Sony
>
Artikel
Duracell DRSBX1 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1090 mAh
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-24381113
Hersteller:
Duracell
Herst.-Nr.:
DRSBX1
EAN/GTIN:
5055190140475
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85065090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
21 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1090 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Sony Cybershot DSC-H400, HX300, HX400V, HX50V, HX60, HX90V, RX1, RX1R, RX1R II, RX100, RX100 II, RX100 III, RX100 IV, RX100 V, RX100 VI, WX300, HDR-AS10, AS15, AS20, AS30V, AS50, AS100V, AS200V, AS300, GW66, GWP88, FDR-X1000V, X3000
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
4 Wh
Produktfarbe
Schwarz
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kamerazubehör
>
Kamera-/Camcorder-Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Videokameraakku
,
Akku für Ericsson
,
Akku für Sony
,
Akku für Sony-Ericsson
,
Akkus für Ericsson-Handys
,
Akkus für Sony-Ericsson-Handys
,
Akkus für Sony-Handys
,
Akku Digitalkamera
,
Akkus für Digitalkameras
,
Digitalkamera Akku
,
Digitalkameraakku
,
Akku für Digitalkamera / Camcorder
,
Akku für Video-Digitalkamera
,
Digitalkamera / Camcorder Akku
,
Kameraakku
,
akku camcorder 3.7v 1000mah
,
akku für ericsson
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen