Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DRPBCM13 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1020 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell DRPBCM13 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1020 mAh
Duracell DRPBCM13 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1020 mAh
Duracell DRPBCM13 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1020 mAh
Duracell DRPBCM13 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1020 mAh
Duracell DRPBCM13 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1020 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24381132
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DRPBCM13
EAN/GTIN:
     5055190142578
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85065090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
23 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1020 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Panasonic FT5, FT6, TS5, TS6, TZ40, TZ41, TZ55, TZ57, TZ60, TZ61, TZ70, TZ71, ZS30, ZS45, ZS50
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
3 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Batteriezellen
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.