Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Cyan XL Ink Supply Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Cyan XL Ink Supply Unit
Epson Cyan XL Ink Supply Unit
Epson Cyan XL Ink Supply Unit
Epson Cyan XL Ink Supply Unit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24605450
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T839240
EAN/GTIN:
     8715946542515
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Drucker-Tintenflasche
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-R8590DTWF - WorkForce Pro WF-R8590D3TWFC - WorkForce Pro WF-R8590 DTWFC</li></ul>
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
OEM-Code
C13T839240
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
0.717 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,86*
€ 246,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T839140
ab € 87,64*
Ähnlich
Epson
C13T869140
ab € 274,88*
Ähnlich
Epson
C13T869240
ab € 492,15*
Ähnlich
Epson
C13T839340
ab € 180,79*
Ähnlich
Epson
C13T869340
ab € 494,92*
Ähnlich
Epson
C13T839440
ab € 183,11*
Ähnlich
Epson
C13T869440
ab € 491,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.