|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-25867232 Herst.-Nr.: 1-95-611 EAN/GTIN: 3253561956119 |
| |
|
|  |  |
 | - Robuster Rucksack für Werkzeuge, Zubehör oder Laptop
- Freihändiges, sicheres Arbeiten und Transportieren - Robustes 600x600 Denier Cordura Nylon - haltbar und pflegeleicht - Zahlreiche Taschen - übersichtliche Aufbewahrung von Werkzeugen - Wasserdichter Kunststoffboden - Schutz gegen Schmutz und Nässe - Tragbarer Innenteiler mit zahlreichen Taschen - Kann vollständig geöffnet werden - Vorderseite wird von zwei Riemen gehalten - Hohe Steifigkeit - optimale Zugänglichkeit - Gepolsterte, atmungsaktive Rücken- und Schultergurtpolsterung - Extrafach für Elektrowerkzeuge oder Laptop - Leicht zugängliches vorderes Netzfach - Schnell zugängliche Befestigungsmöglichkeiten außen - Zweiseitig schließender Reissverschluß
Weitere Informationen: Merkmale | Produkthauptfarbe | Schwarz |  | Material | Nylon | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 360 x 460 x 270 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, werkzeugrucksack fatmax, montage rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
|  |  |
| |