| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-26398180 Herst.-Nr.: 118140 EAN/GTIN: 4005938181407 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Patchkabel mit schmalem Knickschutz Twisted Pair S/FTP (PIMF) geschirmt, 4 x 2 x AWG 26 halogenfrei - geeignet für 10 Gigabit/s - Paare in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Geflechtschirm - RJ45-Stecker an RJ45-Stecker - mit Rastnasenschutz - besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte) - für PoE (Power over Ethernet) geeignet - mit Längenangabe auf der Knickschutztülle Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 30 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6a | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Magenta | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 26 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |