Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP 1607,4001 Druckerpatrone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP 1607,4001 Druckerpatrone Schwarz
KMP 1607,4001 Druckerpatrone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26419853
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1607,4001
EAN/GTIN:
     4011324165517
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Warum KMP?
Die Tinten und Toner von KMP passen perfekt, sind mindestens genauso farbintensiv und glänzen mit einem unschlagbaren Preisvorteil gegenüber den Tinten und Tonern der Originalhersteller. Entscheiden Sie sich mit gutem Gewissen für KMP!
In Sachen Qualität und Leistungen wollen wir keine Kompromisse eingehen. Egal ob wiederverwertete Tintenpatrone oder clevere Neuentwicklung, das Ziel für unsere Produkte ist immer gleich: 100 Prozent kompatibel und so gut wie das Original – zu einem attraktiven Preis.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Epson Stylus D78, D92, D120 Epson Stylus DX4000, DX4050, DX4400, DX4450, DX5000, DX5050, DX6000, DX6050, DX7000F, DX7400, DX7450, DX8400, DX8450, DX9400F Epson Stylus S20, S21 Epson Stylus SX100, SX105, SX110, SX115, SX200, SX205, SX210, SX215, SX218, SX400, SX405, SX410, SX415, SX417, SX510W, SX515W, SX600FW, SX610FW Epson Stylus Office B40W, BX300F, BX310FN, BX600FW, BX610FW
Seitenergebnis schwarze Tinte
245 Seiten
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Volumen schwarze Tinte
7.4 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.