Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 42918915 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 42918915 Tonerkartusche Original Cyan
OKI 42918915 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-278222
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     42918915
EAN/GTIN:
     5031713026839
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 15.000 Seiten DIN A4 (bei 5% Tonerdeckung)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
LED-Druck
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C9600, C9650, C9800, C9850
Farbtoner-Seitenleistung
15000 Seiten
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
484 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
1000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,07*
€ 429,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,51*
€ 418,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,11*
€ 403,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,12*
€ 399,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,99*
€ 383,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
42869403
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.