Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS75711-A0.5B Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS75711-A0.5B Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
shiverpeaks BS75711-A0.5B Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28515233
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75711-A0.5B
EAN/GTIN:
     4017538050502
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Patchkabel cat 6A S/FTP PIMF 500 MHz Halogenfrei
    - Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
    - Patchkabel, cat 6A, 500 MHz, S/FTP, PIMF, Halogenfrei
    - Belegung: TIA/EIA 568B
    - Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm - PIMF
    - Kabelaufbau: AWG 26/7
    - Adern Material: Kupfer

    - im Polybeutel mit Euroloch verpackt
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.