Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28549316
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298881894
EAN/GTIN:
     8809298881894
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/9
Objektivtyp
Ultraweitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,1
Naheinstellgrenze
0.24 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Fujifilm X
Feste Brennweite
10 mm
Anzahl Blendenlamellen
6
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
87 mm
Länge (mm)
132.4 mm
Gewicht
635 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,65*
€ 631,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,32*
€ 625,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,52*
€ 609,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,45*
€ 595,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,49*
€ 563,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.