Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-T299340 Herst.-Nr.: C13T29934010 EAN/GTIN: 8715946600437 |
| |
|
| | |
| EPSON QUALITÄT Epson Tinten wurden entwickelt, problemlos mit Epson-Druckern arbeiten gestochen scharfe, wischfest Text und brillante Fotografien zu liefern, die für Generationen dauern wird.
EPSON INK RANGE Epson bietet eine Reihe von Farben eine Vielzahl von Druckanwendungen gerecht wird, egal ob Sie ein Haus, Geschäft oder professionelle Nutzer sind. Weitere Informationen: Logistikdaten | Mindestbestellmenge | 10 Stück(e) | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C | | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Kompatibilität | Epson Expression Home XP-235/332/335/432/435 | | Seitenergebnis Farbtinte | 450 Seiten | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Volumen Farbtinte | 6.4 ml | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 116 mm | | Verpackungstiefe | 144 mm | | Verpackungshöhe | 26 mm | | Paketgewicht | 440 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 14,03* | € 18,94* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 14,33* | € 19,07* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,32* | € 19,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 14,34* | € 19,17* | | | | | 43 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,55* | € 19,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,03* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|