| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-29539791 Herst.-Nr.: 134941 EAN/GTIN: 5733439134941 |
| |
|
| | |
| Sortimentskoffer mit 25 losen Einsätzen BA8-1. Inkl. Tragegriff mit Einhand-Verriegelung und 3 ID-Etiketten (gelb, grün, grau). Rastersysteme in Deckel und Boden verhindern ein Verrutschen des Inhalts.
Hergestellt aus PP, Deckel aus PC. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Material | Polycarbonat | | Höchstgewichtskapazität | 15 kg | Gewicht und Abmessungen | Breite | 421 mm | | Tiefe | 361 mm | | Höhe | 78 mm | | Gewicht | 2268 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, kleinteilemagazin raaco, klarsicht-magazin |
| | |
| |