Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 3 Colour Ink Cartridge Druckerpatrone Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson 3 Colour Ink Cartridge Druckerpatrone Original Cyan
Epson 3 Colour Ink Cartridge Druckerpatrone Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-296290
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T052040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
90 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.