| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-29883041 Herst.-Nr.: 3511,0009 EAN/GTIN: 4011324351194 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gelb 1800 Seiten DIN A4 (ISO/IEC 19798) Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kapazität | 50 g | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Druckfarben | Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Samsung CLP 410 Samsung CLP 415 N Samsung CLP 415 NW Samsung CLX 4100 Samsung CLX 4195 FN Samsung CLX 4195 FN Premium Line Samsung CLX 4195 FW Samsung CLX 4195 N Samsung CLX 4195 N Premium Line Samsung Xpress C 1800 Samsung Xpress C 1810 W Samsung Xpress C 1860 fw Samsung Xpress C 1860 fw Premium Line Samsung Xpress C 1860 | ![](/p.gif) | Farbtoner-Seitenleistung | 1800 Seiten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner für brother yellow, lasertoner für epson, kmp lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |